Startseite

SICK - SIK1057571 WSE11-2P2430 - 1057571

KopierenKopieren
SICK - SIK1057571 WSE11-2P2430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 15000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022269392

Artikelnummer

SIK1057571

Herstellernummer

1057571

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

15000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

15.6 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

42 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

2.5 ms

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

633 nm

Lichtfleck:

220 mm²

WSE11-2P2430. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di. rilevamento 0 m ...20 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 15 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 220 mm (15 m). Fascio di luce Circa 1,5°. Lunghezza d'onda: 633 nmImpostazione Nessuno