Startseite

SICK - SIK1057641 S30B-3011GB - 1057641

KopierenKopieren
SICK - SIK1057641 S30B-3011GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768172782

Artikelnummer

SIK1057641

Herstellernummer

1057641

Hersteller

SIK

S30B-3011GB. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Dimensione del campo protetto 3 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 16. Numero di campi 48. Numero di casi di monitoraggio 32. Angolo di scansione 270°. Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile.