SICK - SIK1057652 DT35-B15251 - 1057652

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 12...12 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449076396939
Artikelnummer
SIK1057652
Herstellernummer
1057652
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12...12 V
Schutzart (IP):
IP67
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff