Startseite

SICK - SIK1057655 DS35-B15221 - 1057655

KopierenKopieren
SICK - SIK1057655 DS35-B15221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076454424

Artikelnummer

SIK1057655

Herstellernummer

1057655

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP67

Geometrische Auflösung:

0.1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DS35-B15221. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 50 mm ... 12.000 mm, Riflessione 90%, 50 mm ... 5.300 mm, Riflessione18%, 50 mm ... 3.100 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 0,1 mm. Riproducibilità 0,5 mm ... 5 mm. Accuratezza Typ. ± 10 mm. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1)