Startseite

SICK - SIK1057658 DL35-B15852 - 1057658

KopierenKopieren
SICK - SIK1057658 DL35-B15852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 12...12 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070278262

Artikelnummer

SIK1057658

Herstellernummer

1057658

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP67

Geometrische Auflösung:

0.1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DL35-B15852. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 35.000 mm, su pellicola di riflessione "Diamond Grade". Risoluzione 0,1 mm. Riproducibilità 0,5 mm ... 5 mm. Accuratezza Typ. ± 15 mm. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli