SICK - SIK1057659 DR35-B15522 - 1057659
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Versorgungsspannung - 12...12 V
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449072552469
Artikelnummer
SIK1057659
Herstellernummer
1057659
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker axial
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12...12 V
Schutzart (IP):
IP67
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff