Startseite

SICK - SIK1058182 WSE9L-3P2237 - 1058182

KopierenKopieren
SICK - SIK1058182 WSE9L-3P2237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 50000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 60000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074300570

Artikelnummer

SIK1058182

Herstellernummer

1058182

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

50000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

60000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

12.2 mm

Höhe des Sensors:

49.8 mm

Länge des Sensors:

23.6 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

1 mm²