Startseite

SICK - SIK1058212 GRL18S-P2338 - 1058212

KopierenKopieren
SICK - SIK1058212 GRL18S-P2338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 7200 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273285

Artikelnummer

SIK1058212

Herstellernummer

1058212

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

7200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hellschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

38.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

GRL18S-P2338. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lentePunto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tensione di segnale PNP HIGH/LOW UV - (≤ 3 V) / ca. 0 V. Materiale della custodia Materiale plastico, ABS. Materiale, ottica Materiale plastico, PMMA