Startseite

SICK - SIK1058215 GRSE18S-P2336 - 1058215

KopierenKopieren
SICK - SIK1058215 GRSE18S-P2336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273308

Artikelnummer

SIK1058215

Herstellernummer

1058215

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

38.1 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

250 mm²

GRSE18S-P2336. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO.Caratteristiche. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramento. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico AssialeDistanza max. dirilevamento 0 m ... 15 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 10 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 250 mm (10 m). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione PNP. Tipo di connessione Connettore M12, 3 poli. Tipo di commutazione Funzionamento light on