Startseite

SICK - SIK1058231 WTB9L-3P2461 - 1058231

KopierenKopieren
SICK - SIK1058231 WTB9L-3P2461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768783223

Artikelnummer

SIK1058231

Herstellernummer

1058231

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP66

Max. Schaltabstand:

25 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

12.2 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

23.6 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Höhe des Sensors:

52.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Lichtfleck:

1 mm²

WTB9L-3P2461. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Fori di fissaggio M3. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni