Startseite

SICK - SIK1058909 DFS60B-S4WA01024 - 1058909

KopierenKopieren
SICK - SIK1058909 DFS60B-S4WA01024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 1024

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077244734

Artikelnummer

SIK1058909

Herstellernummer

1058909

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

1024

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

1024...1024

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

DFS60B-S4WA01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsiScostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 30 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 32 V, HTL/Push pull, 0-SET. Funzione 0-SET Attivo H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V). Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,7 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz