SICK - SIK1058965 CDF600-2100 - 1058965
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 49.5 mm
Höhe - 40.7 mm
Tiefe - 207 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075650988
Artikelnummer
SIK1058965
Herstellernummer
1058965
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
49.5 mm
Höhe:
40.7 mm
Tiefe:
207 mm


