Startseite

SICK - SIK1058986 DL50-P2228 - 1058986

KopierenKopieren
SICK - SIK1058986 DL50-P2228

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker axial

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 10...10 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021310224

Artikelnummer

SIK1058986

Herstellernummer

1058986

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schutzart (IP):

IP65

Geometrische Auflösung:

0.1 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

DL50-P2228. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Formazione valore medio regolabile, mobile: veloce/medio/lento, Modalità di commutazione: distanza dall'oggetto (DtO), si può inserire, parametrizzare e invertire l'uscita di commutazione, Isteresi regolabile, Uscita e ingresso multifunzione: laser spento, Teach esterno, uscita di commutazione 2, inattivo, Emissione seriale di dati: continua, su richiesta, Tasso di trasferimento dati regolabile: 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 bps, Risoluzione impostabile dell’emissionedi distanza SSI: 0,0625 mm / 0,1 mm / 0,125 mm / 1 mm, Valore di misura univoco, Nessuna interferenza reciproca, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna, Blocco della superficie di comando. Tipo di connessione Connettoremaschio, M12, 8 poli. Uscita di commutazione 2 x / 1 x PNP (100 mA)