Startseite

SICK - SIK1059034 AFM60A-BENB018X12 - 1059034

KopierenKopieren
SICK - SIK1059034 AFM60A-BENB018X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Programmierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076886812

Artikelnummer

SIK1059034

Herstellernummer

1059034

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium