SICK - SIK1059039 AFM60A-S4NB018X12 - 1059039
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076872778
Artikelnummer
SIK1059039
Herstellernummer
1059039
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


