SICK - SIK1059044 AFS60A-BGNB262144 - 1059044
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 14...14 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071472997
Artikelnummer
SIK1059044
Herstellernummer
1059044
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
14...14 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


