SICK - SIK1059051 AFS60A-S1NB262144 - 1059051
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP67
Programmierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073942726
Artikelnummer
SIK1059051
Herstellernummer
1059051
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP67
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


