Startseite

SICK - SIK1059384 AFM60A-S1NB - 1059384

KopierenKopieren
SICK - SIK1059384 AFM60A-S1NB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022896406

Artikelnummer

SIK1059384

Herstellernummer

1059384

Hersteller

SIK

Programmierbar:

nein

Kit in commercio compreso encoder assoluto; Connettore femmina precablato M12, 4 poli. 2 connettori maschio M12, 4 poli. Interfaccia elettrica PROFINET .Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 m. Lunghezza albero 10m