Startseite

SICK - SIK1059406 GRTE18S-F2319 - 1059406

KopierenKopieren
SICK - SIK1059406 GRTE18S-F2319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273339

Artikelnummer

SIK1059406

Herstellernummer

1059406

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

100 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

38.1 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

GRTE18S-F2319. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energeticoPunto di emissione luminosa Cilindrico, radiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Radiale. Distanza max. di rilevamento 3 mm ... 115 mm. Distanza di rilevamento 5 mm ... 100 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint . Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (100 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento dark on