SICK - SIK1059410 RE11-SAC - 1059410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Packung
1 ST
EAN
7449079156899
Artikelnummer
SIK1059410
Herstellernummer
1059410
Hersteller
SIK
Gehäusebauform:
Quader
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
13 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
12 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
3 mm
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C


