Startseite

SICK - SIK1059486 GRTE18S-F234Z - 1059486

KopierenKopieren
SICK - SIK1059486 GRTE18S-F234Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273490

Artikelnummer

SIK1059486

Herstellernummer

1059486

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

400 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

38.1 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

GRTE18S-F234Z. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale, fully flush. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale, Fully flush. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 550 mm Distanza di rilevamento 10 mm ... 400 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint . Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 9 mm (400 mm). Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione PNP. Tipo di commutazione Funzionamento dark on