Startseite

SICK - SIK1059538 GRL18S-N1331 - 1059538

KopierenKopieren
SICK - SIK1059538 GRL18S-N1331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 7200 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273681

Artikelnummer

SIK1059538

Herstellernummer

1059538

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

7200 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hellschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

38.1 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

GRL18S-N1331. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lentePunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on. Tensione di segnale NPN HIGH/LOW Circa UV / ≤ 3 V. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Materiale della custodia Metallo, Ottone nichelato e ABS