SICK - SIK1059736 MZC1-2V2PS-KQ0 - 1059736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449076273896
Artikelnummer
SIK1059736
Herstellernummer
1059736
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
MZC1-2V2PS-KQ0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M12, a 3 poli, 0,3 m


