Startseite

SICK - SIK1059737 MZC1-2V2PS-KR0 - 1059737

KopierenKopieren
SICK - SIK1059737 MZC1-2V2PS-KR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273902

Artikelnummer

SIK1059737

Herstellernummer

1059737

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

MZC1-2V2PS-KR0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,3 m