Startseite

SICK - SIK1059739 MZC1-2V2PS-KUB - 1059739

KopierenKopieren
SICK - SIK1059739 MZC1-2V2PS-KUB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076273926

Artikelnummer

SIK1059739

Herstellernummer

1059739

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

MZC1-2V2PS-KUB. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 5 m