SICK - SIK1059746 RZC1-04ZRS-KU0 - 1059746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449076274008
Artikelnummer
SIK1059746
Herstellernummer
1059746
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
RZC1-04ZRS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m


