SICK - SIK1059747 RZC1-04ZRS-KP0 - 1059747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449076274015
Artikelnummer
SIK1059747
Herstellernummer
1059747
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
RZC1-04ZRS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 0,5 V. Corrente continua IA ≤ 500 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 0,3 m


