Startseite

SICK - SIK1059750 RZC1-04ZUS-KU0 - 1059750

KopierenKopieren
SICK - SIK1059750 RZC1-04ZUS-KU0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076274053

Artikelnummer

SIK1059750

Herstellernummer

1059750

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

RZC1-04ZUS-KU0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 3,2 V. Corrente continua IA ≤ 50 mA. Potenza di interruzione ≤ 1,5 W. Tipo di connessione Cavo, a 2 fili, 2 m