SICK - SIK1059751 RZC1-04ZUS-KP0 - 1059751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449076274060
Artikelnummer
SIK1059751
Herstellernummer
1059751
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
RZC1-04ZUS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Consumo di corrente 5 mA. Caduta di tensione < 3,2 V. Corrente continua IA ≤ 50 mA. Potenza di interruzione ≤ 10 W. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 2 poli, 0,3 m


