SICK - SIK1059757 MZC1-4V3NS-KP0 - 1059757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449076274121
Artikelnummer
SIK1059757
Herstellernummer
1059757
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
MZC1-4V3NS-KP0. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione NPNFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, 0,3 m