SICK - SIK1060129 MZC1-2V2PS-KRD - 1060129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
7449076274176
Artikelnummer
SIK1060129
Herstellernummer
1060129
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
MZC1-2V2PS-KRD. SENSORI PER CILINDRI CAVA A C. Forma cilindrica Cava a C. Lunghezza 23,7 mm. Uscita di commutazione PNPFrequenza di commutazione 1.000 Hz. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 3 poli, con raccordo zigrinato, 0,5 m