SICK - SIK1060540 DBS36E-S3EK00100 - 1060540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449077192875
Artikelnummer
SIK1060540
Herstellernummer
1060540
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
100...100
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


