Startseite

SICK - SIK1060546 IME12-04BPPZC0K - 1060546

KopierenKopieren
SICK - SIK1060546 IME12-04BPPZC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077114266

Artikelnummer

SIK1060546

Herstellernummer

1060546

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

46 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz

IME12-04BPPZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mmMontaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poliUscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Lunghezza 46 mm. Lunghezza utile della filettatura 29 mmMassima coppia di serraggio ≤ 12 Nm