Startseite

SICK - SIK1060986 BTF13-N1BM0599 - 1060986

KopierenKopieren
SICK - SIK1060986 BTF13-N1BM0599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079208567

Artikelnummer

SIK1060986

Herstellernummer

1060986

Hersteller

SIK

ENCODER A FUNE. BTF13-N1BM0599. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Tipo di connessione 3 connettori maschio M12, 4 poli, assiale. Peso (meccanica) 2,8 kg. Peso (con encoder) 3 kg