SICK - SIK1061710 FLN-OSSD1100108 - 1061710
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Versorgungsspannung bei DC - 30...30 V
Breite - 68.15 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072880524
Artikelnummer
SIK1061710
Herstellernummer
1061710
Hersteller
SIK
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Versorgungsspannung bei DC:
30...30 V
Breite:
68.15 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
18 mm


