Startseite

SICK - SIK1062199 KTM-WP11181P - 1062199

KopierenKopieren
SICK - SIK1062199 KTM-WP11181P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Lichtart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079063067

Artikelnummer

SIK1062199

Herstellernummer

1062199

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Lichtart:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Lichtfleck:

1.5 mm²

Schaltfrequenz:

15000 Hz

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

KTM-WP11181P. SENSORI DI CONTRASTO. Dimensioni (L x H x P) 12 mm x 31,5 mm x 21 mm. Distanza di ricezione 12,5 mmPunto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Tolleranza della distanza di rilevamento ± 3 mm. Sorgente luminosa LED, RGB. Lunghezza d'onda: 470 nm, 525 nm, 625 nm. Dimensioni punto luminoso 1,5 mm x 6,5 mm. Posizione punto luminoso Longitudinale. Velocità massima nastro teach-in (dinamico) 1 m/s. Impostazione Pulsante teach-in. Processo di teach-in Teach-in a 2 punti statico/dinamico + prossimità dei marchi. Funzione di commutazione Funzionamento light on/dark on. Uscita di commutazione PNP. Uscita di commutazione (tensione) PNP: HIGH = UV– ≤ 2 V / LOW ca. 0 V. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Corrente di uscita Imax. 50 mA. Ingresso, teach-in dinamico (ET) PNP: Teach: U = 10,8 V ... < UVRun: U < 2 V o aperto. Periodo di memorizzazione (ET) 28 ms, memoria non volatile. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 4 poli