SICK - SIK1062203 KTM-MB31191P - 1062203
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Lichtart - Weißlicht
Packung
1 ST
EAN
7449072212462
Artikelnummer
SIK1062203
Herstellernummer
1062203
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Lichtart:
Weißlicht
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
31.5 mm
Länge des Sensors:
21 mm
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


