SICK - SIK1062460 CDF600-2200 - 1062460
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 49.5 mm
Höhe - 40.7 mm
Tiefe - 207 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076116018
Artikelnummer
SIK1062460
Herstellernummer
1062460
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
49.5 mm
Höhe:
40.7 mm
Tiefe:
207 mm


