SICK - SIK1062679 DBS36E-S3EK00200 - 1062679
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle
Max. Impulszahl - 200
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Durchmesser der Welle - 6...6 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449074928385
Artikelnummer
SIK1062679
Herstellernummer
1062679
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Vollwelle
Max. Impulszahl:
200
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser der Welle:
6...6 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Impulszahl pro Umdrehung:
200...200
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


