SICK - SIK1062910 DETEC4 CORE SET 30 - 1062910
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Wellenlänge des Sensors - 850 nm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V
Packung
1 ST
EAN
7449071205076
Artikelnummer
SIK1062910
Herstellernummer
1062910
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V


