Startseite

SICK - SIK1062916 DETEC4 CORE SET 30 - 1062916

KopierenKopieren
SICK - SIK1062916 DETEC4 CORE SET 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Wellenlänge des Sensors - 850 nm

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074043170

Artikelnummer

SIK1062916

Herstellernummer

1062916

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V