Startseite

SICK - SIK1062952 PAC50-ACB - 1062952

KopierenKopieren
SICK - SIK1062952 PAC50-ACB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325678

Artikelnummer

SIK1062952

Herstellernummer

1062952

Hersteller

SIK

PAC50-ACB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼