Startseite

SICK - SIK1062960 PAC50-BGC - 1062960

KopierenKopieren
SICK - SIK1062960 PAC50-BGC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325722

Artikelnummer

SIK1062960

Herstellernummer

1062960

Hersteller

SIK

PAC50-BGC. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura –1 bar ... 1 bar. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo 2 x G ¼