Startseite

SICK - SIK1062964 PAC50-BCA - 1062964

KopierenKopieren
SICK - SIK1062964 PAC50-BCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325746

Artikelnummer

SIK1062964

Herstellernummer

1062964

Hersteller

SIK

PAC50-BCA. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura –1 bar ... 1 bar. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼