Startseite

SICK - SIK1062965 PAC50-BCB - 1062965

KopierenKopieren
SICK - SIK1062965 PAC50-BCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325753

Artikelnummer

SIK1062965

Herstellernummer

1062965

Hersteller

SIK

PAC50-BCB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼