Startseite

SICK - SIK1062966 PAC50-BCC - 1062966

KopierenKopieren
SICK - SIK1062966 PAC50-BCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325760

Artikelnummer

SIK1062966

Herstellernummer

1062966

Hersteller

SIK

PAC50-BCC. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼