Startseite

SICK - SIK1062971 PAC50-CGB - 1062971

KopierenKopieren
SICK - SIK1062971 PAC50-CGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325807

Artikelnummer

SIK1062971

Herstellernummer

1062971

Hersteller

SIK

PAC50-CGB. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 6 bar. Segnale d'uscita PNP/NPN/Push-Pull +4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V. Attacco al processo 2 x G ¼