Startseite

SICK - SIK1062983 PAC50-DGA - 1062983

KopierenKopieren
SICK - SIK1062983 PAC50-DGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325876

Artikelnummer

SIK1062983

Herstellernummer

1062983

Hersteller

SIK

PAC50-DGA. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 10 bar. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo 2 x G ¼