Startseite

SICK - SIK1062989 PAC50-DCA - 1062989

KopierenKopieren
SICK - SIK1062989 PAC50-DCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325937

Artikelnummer

SIK1062989

Herstellernummer

1062989

Hersteller

SIK

PAC50-DCA. SENSORI DI PRESSIONE. Fluido Aria compressa più secca. Tipo di pressione Pressione relativa. Campo di misura 0 bar ... 10 bar. Segnale d'uscita 2 x PNP/NPN/Push-Pull. Uscita di diagnosi Uscita di commutazione 2 può essere usata come uscita di diagnosi. In caso di errore: PNP = low, NPN = high, Push-Pull = high. Attacco al processo PIF 4 mm + G ¼