SICK - SIK1063103 IRT-P211E40 - 1063103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP65
Max. Schaltabstand - 60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449079636643
Artikelnummer
SIK1063103
Herstellernummer
1063103
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP65
Max. Schaltabstand:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
50 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
48.9 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
2 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
147.4 mm
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Lichtfleck:
20 mm²


